Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hengelås Kd Lilla 1/4 tomme Diameter | AE9TLA 6MCP9

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hengelås Kd Lilla 1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AE9TLA Modell: 406PRPKryssreferanse: 6MCP9
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargePurple
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.5 "
FARGEPurple
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppslengdeBody MaterialFARGEPris
MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Padlock Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 inch | AD9EKX 4RD96 6835ORJ1"oransje1.875 "Forkrommet borstål3 / 4 "1.875 "AluminumOransje med høy synlighet367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hengelås Kd Lilla 1/4 tommers diameter
240NOK / enhet