Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 60R hengelåsøye 90 vinkel 1-1 / 2 tommers lengde - pakke med 2 | AC9PDP 3HUK2

MASTER LOCK 60R hengelås øye 90 vinkel 1-1/2 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC9PDP Modell: 60RKryssref: 3HUK2
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stifte hjørnehasp
FinishSink belagt
Hasp-stilKonvensjonell
Høyde1"
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.1 / 2 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)9.6
Skipets lengde (cm)5.61
Skipets bredde (cm)3.96
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
MASTER LOCK 731 Hasp 90 vinkel forzinket 5-3 / 16 tommers lengde | AC9PDJ 3HUJ6 7311.25 "5.187 "1.25 "325NOK
MASTER LOCK 732 Hasp 90 vinkel sinkbelagt 4-3 / 4 tommers lengde | AC9PDK 3HUJ7 7321.25 "4.75 "1.25 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 60R hengelås øye 90 vinkel 1-1/2 tomme lengde - pakke med 2
87NOK / enhet