Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 493B Strømbryter Lockout Rød Stål Rød | AB3GZJ 1TDB2

MASTER LOCK 493B Strømbryter Lockout Rød Stål Rød

På lager
Vare: AB3GZJ Modell: 493BKryssreferanse: 1TDB2
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryter
Strømbryter spenning120/277
FARGERød
Høyde3 / 4 "
Lengde3"
LåsingstypeKlem på
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddePris
MASTER LOCK 491B Kretsbryter Lockout Toggle Stål Rød | AB3GZH 1TDB1 491B1.25 "Enkeltpolet breaker lockout3.5 "1.25 "205NOK
MASTER LOCK 506 Grip Tight Circuit Breaker Lockout Set | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Enkeltpolet breaker lockout491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 493B Strømbryter Lockout Rød Stål Rød
156NOK / enhet