Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AD7HUP 4EMZ5

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter

På lager
Vare: AD7HUP Modell: 406BLKKryssreferanse: 4EMZ5
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSvart
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialIkke-ledende Zenex (TM) termoplast
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESvart
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
MASTER LOCK 406TEAL Lockout Hengelås Keyed Ulike Blågrønn 1/4 tomme diameter | AD7HUQ 4EMZ6 406TEALBlågrønnBlågrønn249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter
249NOK / enhet