MASTER APPLIANCE MT-30 Butandrevet, bordmikrolykt med stabil base, 1300 grader C | AE6DJE 5PYT4

MASTER APPLIANCE MT-30 Butandrevet, bordmikrolykt med stabil base, 1300 grader C

Vare: AE6DJE Modell: MT-30Kryssreferanse: 5PYT4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordplate Microtorch
FlammetypePek på eller bredt
Brenselbutan
Powered Bybutan
typenLav profil, stabil base

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8205600000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tenning (Y)
    • Egenskaper: Ca. Flamme Temp. 2500 F

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE MT-30 Butandrevet, bordmikrolykt med stabil base, 1300 grader C