Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARTIN SPROCKET R1 3 7/16 bøssing, 2.875 tommers lengde, 7/8 x 7/16 tommers nøkkel, 3.438 tommers boring, duktilt jern | AZ9JKH

MARTIN SPROCKET R1 3 7/16 bøssing, 2.875 tommers lengde, 7/8 x 7/16 tommers nøkkel, 3.438 tommers boring, duktilt jern

På lager
Vare: AZ9JKH Modell: R1 3 7/16

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET R1 50MM bøssing, metrisk, 14 x 3.8 tommers nøkkel, 1.969 tommers boring, duktilt jern | AL4RGH R1 50 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 60MM bøssing, metrisk, 18 x 4.4 tommers nøkkel, 2.362 tommers boring, duktilt jern | AL4RGK R1 60 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 65MM bøssing, metrisk, 18 x 4.4 tommers nøkkel, 2.559 tommers boring, duktilt jern | AL4RGL R1 65 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 70MM bøssing, metrisk, 20 x 4.9 tommers nøkkel, 2.756 tommers boring, duktilt jern | AL4RGM R1 70 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 75MM bøssing, metrisk, 20 x 4.9 tommers nøkkel, 2.953 tommers boring, duktilt jern | AL4RGN R1 75 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 80MM bøssing, metrisk, 22 x 5.4 tommers nøkkel, 3.150 tommers boring, duktilt jern | AL4RGP R1 80 mm1 886 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R1 90MM bøssing, metrisk, 25 x 5.4 tommers nøkkel, 3.543 tommers boring, duktilt jern | AL4RGR R1 90 mm1 886 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET R1 3 7/16 bøssing, 2.875 tommers lengde, 7/8 x 7/16 tommers nøkkel, 3.438 tommers boring, duktilt jern
1 886 NOK / enhet