Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 834D Hand Groover 6 x 4-3/8 tomme 1/4 tomme radius | AB6XQJ 22P278

MARSHALLTOWN 834D Hand Groover 6 x 4-3/8 tomme 1/4 tomme radius

På lager
Vare: AB6XQJ Modell: 834DKryssreferanse: 22P278
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHand Groover
Bladlengde6"
Bladmaterialesink
Bladbredde4.375 "
Groove Dybde3 / 4 "
Rillebredde3 / 8 "
HandleDuraSoft (R)
Lengde6"
Materialesink
Radius1 / 4 "
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kutter skarpe rene riller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 834D Hand Groover 6 x 4-3/8 tomme 1/4 tomme radius
502NOK / enhet