Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tommer Durasoft | AB6XPM 22P258

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tommers Durasoft

På lager
Vare: AB6XPM Modell: 503DKryssreferanse: 22P258
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTuck Pointer
HandleDuraSoft (R)
Håndtak Dia.1-1 / 8 tommer
Handle Lengde5"
Lengde6.5 "
MaterialeHøyt karbonstål
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3/4 x 3/8 tommer Durasoft | AB6XPN 22P259 505D6.75 "3 / 8 "306NOK
MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3/4 x 1/2 tomme Durasoft | AB6XP 22P260 506D6.75 "1 / 2 "312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tommers Durasoft
316NOK / enhet