Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 4283D Safety Step Edger / groover 6 x 8 inch Ss | AB6XQM 22P281

MARSHALLTOWN 4283D Sikkerhetstrinn Kant-/riller 6 x 8 Tommer Ss

På lager
Vare: AB6XQM Modell: 4283DKryssreferanse: 22P281
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSafety Step Edger og Groover
Bladlengde6"
BladmaterialeRustfritt stål
Bladbredde8"
Groove Dybde1 / 4 "
HandleDuraSoft (R)
Lengde6"
Leppe7 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Radius3 / 4 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Skaper en sikkerhetsmønstereffekt på trinn

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 4283D Sikkerhetstrinn Kant-/riller 6 x 8 Tommer Ss
510NOK / enhet