MARS LUFTDØRER EP2144-3UG-TS Luftgardin Multipurpose 144 Tommer | AC6CGF 32V311

MARS AIR DOORS EP2144-3UG-TS Luftgardin Multipurpose 144 Tommer

Vare: AC6CGF Modell: EP2144-3UG-TSKryssreferanse: 32V311
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

69 627 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet4800 fpm
Luftvolum14,400 cfm
dBA @ 10 føtter81
Dybde15.625 "
Høyde14 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker24.9/22.8
Maks. Dørbredde12 ft.
Maks. Monteringshøyde16 ft.
Maks. RPM3450
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3
Motor Type3-fasen
Antall motorer3
Antall hastigheter1
Fase3
KreverMotorens kontrollpanel og dørbegrensningsbryter
Spenning208/230
Bredde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 234.05
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)393.7
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
MARS LUFTDØRER EP2120-3UG-TS Luftgardin Multipurpose 120 Tommer | AC6CGD 32V309 EP2120-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230120 "76 372 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER EP2120-3UH-TS Luftgardin Flerbruks 120 tommer | AC6CGE 32V310 EP2120-3UH-TS14,400 cfm11.4460120 "68 990 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER EP2144-3UH-TS Luftgardin Flerbruks 144 tommer | AC6CGG 32V312 EP2144-3UH-TS14,400 cfm11.4460144 "71 183 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER EP296-2UG-TS Luftgardin Multipurpose 96 Tommer | AC6CGK 32V315 EP296-2UG-TS9600 cfm16.6/15.2208/23096 "46 922 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER EP296-2UH-TS Luftgardin Multipurpose 96 Tommer | AC6CGL 32V316 EP296-2UH-TS9600 cfm7.646096 "46 922 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS EP2144-3UG-TS Luftgardin Multipurpose 144 Tommer
69 627 NOK / enhet