MARLBORO 4PPL4 Offset kontinuerlig hengsel 6 fot lengde 1.5 tommers bredde | AD9DKH

MARLBORO 4PPL4 Offset kontinuerlig hengsel 6 fot lengde 1.5 tommers bredde

Vare: AD9DKH Modell: 4PPL4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

444NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset klaverhengsel
FARGENaturlig
Finish2B Mill Finish
maskinvareIkke Inkludert
HolesUten
Hull per blad0
Sykehus TipsNei
Knokelengde1 / 2 "
Bladtykkelse0.06 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde225 Degrees
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPinnematerialeFinishSakPinnetypeBevegelsesområdeBreddeKnokelengdeBladtykkelsePris
MARLBORO 4PND3 Kontinuerlig hengsel 1 fot Lengde 3 tommer bredde | AD9DGP 4PND3StålMøllefinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees3"2"0.25 "911NOK
MARLBORO 4PNF1 Kontinuerlig hengsel 3 føtter Lengde 3 tommer bredde | AD9DGQ 4PNF1MessingMøllefinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees3"1"0.09 "339NOK
MARLBORO 4PNH1 Kontinuerlig hengsel 8 fot Lengde 3 tommer bredde | AD9DGU 4PNH1Stål2B Mill FinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees3"1 / 2 "0.05 "1 100 NOK
RFQ
MARLBORO 4PNJ3 Kontinuerlig hengsel 3 føtter Lengde 1-1 / 16 tommer bredde | AD9DGV 4PNJ3Rustfritt stål2B Mill FinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "166NOK
MARLBORO 4PNL5 kontinuerlig hengsel 3 fot lengde 1-1/2 tomme bredde | AD9DGX 4PNL5Rustfritt stål2B Mill FinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees1.5 "1 / 2 "0.06 "316NOK
MARLBORO 4PNL7 kontinuerlig hengsel 8 fot lengde 1-1/2 tomme bredde | AD9DGZ 4PNL7Rustfritt stål2B Mill FinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees1.5 "1 / 2 "0.06 "831NOK
RFQ
MARLBORO 4PNL8 kontinuerlig hengsel 3 fot lengde 2 tommers bredde | AD9DHA 4PNL8Rustfritt stål2B Mill FinishKlaverhengselAvtagbart270 Degrees2"1 / 2 "0.06 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PPL4 Offset kontinuerlig hengsel 6 fot lengde 1.5 tommers bredde
444NOK / enhet