MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Elektrisk Varmeapparat Farlig 240v 15kw | AF7JCV 21EX17

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Elektrisk varmeapparat farlig 240v 15kw

På lager
Vare: AF7JCV Modell: PHLA 20-240360-15.0-24-TDPKryssreferanse: 21EX17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk romvarmer, farlig beliggenhet
Lufttemp. Stige19.2 Grader F
Forsterker AC38.1
BtuH-utgang51,200
FARGEGrå
Dybde24.5 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde25 "
Hz60
kW15
NEMA -pluggkonfigurasjon7 og 9
Antall varmeinnstillinger1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperNEMA 7 kontaktorkabinett i støpt aluminium med 24-voltskontroll, frakoblingsbryter med manuell tilbakestilling, termisk høygrenseutkobling, pilotlys og sikkerhetsgul pulverlakkert vognfinish
Spenning240
Watts15,000
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.76
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8516290000

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangkWSpenningWattsPris
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Elektrisk Varmeapparat Farlig 480v 15kw | AF7JCW 21EX18 PHLA 20-480360-15.0-24-TDP1951,2001548015,000314 674 NOK
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Elektrisk varmeapparat Farlig 480v 25kw | AF7JCX 21EX19 PHLA 20-480360-25.0-24-TDP31.185,4002548025,000326 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Elektrisk varmeapparat farlig 240v 15kw
310 546 NOK / enhet