MARKAR HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8 Hinge Full Mortise Sleeve | AF8FAE 25HE27

MARKAR HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8" Hengsel Full Mortise Sleeve

Vare: AF8FAE Modell: HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8"Kryssref: 25HE27
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 420 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel
Bearing TypeErmet
FARGEKjedelig rustfritt
Dørtykkelse1.75 "
FinishRustfritt stål
Høyde83.125 "
Sykehus TipsNei
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)231.14
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARKAR HG329-001-630 Hengsel Full Mortise Sleeve | AF8FAF 25HE28 HG329-001-63010 926 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8" Hengsel Full Mortise Sleeve
9 420 NOK / enhet