MARATHON MOTORS KIT 910 Washdown Brems, C-Face Coupler Brems, 230VAC, 230/190VAC, Helt innelukket, 56700 | CT2FXG 26VX21

MARATHON MOTORS KIT 910 Washdown Brems, C-Face Coupler Brems, 230VAC, 230/190VAC, helt innelukket, 56700

På lager
Vare: CT2FXG Modell: KIT 910Kryssreferanse: 26VX21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown-brems

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8503005000

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARATHON MOTORS KIT 909 Washdown Brems, C-Face Coupler Brems, 230VAC, 230/190VAC, Helt innelukket | CT2FXE 26VX20 SETT 90911 427 NOK
MARATHON MOTORS KIT 911 Washdown Brems, C-Face Coupler Brems, 230VAC, 230/190VAC, Helt innelukket, 56700 | CT2FXF 26VX22 SETT 91113 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS KIT 910 Washdown Brems, C-Face Coupler Brems, 230VAC, 230/190VAC, helt innelukket, 56700
12 835 NOK / enhet