MARATONMOTORER 5KC33FN31 Generell motor 1/3 Hk 3450 Rpm 115/230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Generell motor 1/3 Hk 3450 o / min 115 / 230v

På lager
Vare: AF7NAN Modell: 5KC33FN31Kryssref: 21YZ89 / C1419

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.6/2.8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet57.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10 9 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning115/230
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltForsterker med full belastningHPNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5KCR46MN0093 Generell motor karbonstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5KCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.257 134 NOK
MARATHON-MOTORER 5KCR49UN0107 Generell motor Karbonstål Tefc 1 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.156 335 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49SN2156X Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156X345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.08 490 NOK
MARATHON MOTORER 056C34F5324 Generell motor 1 Hk 3450 Rpm 115/208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.156 459 NOK
MARATHON MOTORER 5KC32GN25 Generell motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.004 893 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN73 Generell motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.155 631 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0018 Generell motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.156 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Generell motor 1/3 Hk 3450 o / min 115 / 230v
4 488 NOK / enhet