MARATHON MOTORER 5K49MN4620 Pumpemotor 3-fase 3/4 Hk 1725 230/460 56c | AE7EBE 5XB84 / K607

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumpemotor 3-fas 3/4 Hk 1725 230/460 56c

På lager
Vare: AE7EBE Modell: 5K49MN4620Kryssref: 5XB84 / K607

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBilvaskmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneDobbelt forseglet ball
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56C
Forsterker med full belastning3.0/1.5
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
MotorapplikasjonBilvask
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor Type3-fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet77.0
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)27.05
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumpemotor 3-fas 3/4 Hk 1725 230/460 56c
11 081 NOK / enhet