MARATHON MOTORER 444TSTFC6001 Motor 3-fase 125 Hk 3582 Rpm 460v | AD6EJZ 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3-faset 125 hk 3582 o / min 460v

På lager
Vare: AD6EJZ Modell: 444TSTFC6001Kryssref: 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame444TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning136
HP125
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel42 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3582
Nominell effektivitet95%
Antall hastigheter1
Total lengde47 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2.375 "
Aksel lengde4.75 "
Spenning460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 850.95
Skipets høyde (cm)82.27
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8501513040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3-faset 125 hk 3582 o / min 460v
152 644 NOK / enhet