MARATHON MOTORER 145TTDR16349 U760-P Generell motor 50-60 Hertz | AJ2LPA U760-P

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LPA Modell: 145TTDR16349Kryssref: U760-P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet86.5%
KabinettDP
Frame145T
Forsterker med full belastning6.2-6/3
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: VARIABEL 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringEffektivitetsgruppeIsolasjonsklassekWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORER 449TSTDN14005 Brannpumpemotor 500 Hk 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps435 110 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3301 Motor 3-fase 1 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-standardB-8 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 750 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR5401 Motor 3-fase 3/4 Hk 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-standardB-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon8 500 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3303 Motor 3-fase 2 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-standardB-9 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 811 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR6052 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon9 925 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6126 Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 867 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6132 Motor 3-fase 2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CGenerell applikasjon11 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Generell motor 50-60 Hertz
10 089 NOK / enhet