MARATHON MOTORER 143TTDR16056 Generell motor, 3-faset, 1 HK, spenning 200 | CD3RRT 53UF11

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor til generell bruk, 3-faset, 1 HK, spenning 200

På lager
Vare: CD3RRT Modell: 143TTDR16056Kryssreferanse: 53UF11

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame143T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet85.5%
NrCC003A
Total lengde14 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)24.43
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor til generell bruk, 3-faset, 1 HK, spenning 200
8 347 NOK / enhet