MARATHON MOTORER 056H17E5304 Vektormotor 2.25 Lb-ft 3/4 Hk 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603

MARATHON MOTORS 056H17E5304 Vektormotor 2.25 Lb-ft 3/4 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AA6ZUE Modell: 056H17E5304Kryssref.: 15G107 / Y603

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Encoder er akseptabeltNei
Koderakselnone
FinishSvart
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.4/1.2
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
IsolasjonsfunksjonMAX GUARD Klasse F
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet3600 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringC-ansikt
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet0.825
Total lengde12- / 2
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk beskyttelsenone
moment~~POS=TRUNC2.25 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501514040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektivitetsgruppeForsterker med full belastningHPNominell effektivitetTotal lengdemoment~~POS=TRUNCPris
MARATHON MOTORER 056H17E5301 Vector Motor 0.75 Lb-ft 1/4 Hk 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301standard1.1 / .551/40.71120.75 lb.-ft.10 264 NOK
MARATHON MOTORS 056H17E5302 Vector Motor 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302standard1.2/0.61/30.745121 lb.-ft.12 146 NOK
MARATHON MOTORER 056H17E5303 Vektormotor 1.52 Lb-ft 1/2 Hk 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303standard1.6/0.81/20.812.51.52 lb.-ft.14 407 NOK
MARATHON MOTORER 056H17E5305 Vector Motor 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305EPACT3.0/1.510.84143 lb.-ft.17 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5304 Vektormotor 2.25 Lb-ft 3/4 Hk 230/460 V
14 402 NOK / enhet