MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Eksplosjonssikker motor | AJ2LRY 2NKY9 / G871

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2LRY Modell: 056C17G5324Kryssref: 2NKY9 / G871

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet55%
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning6.6 / 3.1-3.3
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.246
MonteringC-Face Stiv
NEMA designN
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.16
Skipets bredde (cm)36.35
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Eksplosjonssikker motor
8 446 NOK / enhet