MARATHON MOTORER 048A11T199 X302 HVAC Motor | AJ2LTV X302

MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LTV Modell: 048A11T199Kryssreferanse: X302

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet55%
KabinettTEAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning3
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.125
MonteringSpenstig base - utvidede pigger
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)31.6
Skipets lengde (cm)20.47
Skipets bredde (cm)23.19

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyForsterker med full belastningHPkWRPMPris
MARATHON MOTORER 048A11T198 X303 HVAC Motor | AJ2LKM X303 048A11T198FORTSATT AOM4.11/40.18710754 140 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T201 X304 HVAC Motor | AJ2MAV X304 048A11T201FORTSATT AOM6.51/30.24610754 553 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T2001 X305 HVAC Motor | AJ2MGE X305 048A17T2001CONT.AOM21/60.1316253 788 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T72 X301 HVAC Motor | AJ2MTV X301 048A17T72FORTSATT AOM2.151/60.12516253 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 VVS-motor
3 951 NOK / enhet