Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MANITOWOC 8251023 Capacitor, Start, 115V, 240 MFD

På lager
Vare: CT2EHW Modell: 8251023Kryssreferanse: 50PJ04

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MANITOWOC 6024953 Kondensatorbrakett, SS | CT2EHR 50PH03 6024953Bracket288NOK
MANITOWOC 000006454 Kondensatorstart 145-175mfd 330 | CT2EHT 32ZG49 000006454Kondensator1 850 NOK
MANITOWOC 000007825 Kondensator, 16 MFD, 425VAC | CT2EHU 50PD84 000007825Kondensator1 389 NOK
MANITOWOC 8505773 Kondensator, Start 378-454/125V | CT2EHV 28ZJ91 8505773Kondensator1 139 NOK
MANITOWOC 000007824 Kondensator, 5 MFD, 425VAC | CT2EHX 50PD83 000007824Kondensator619NOK
MANITOWOC 000005488 Kjør kondensator, 370Vac | CT2EHZ 50PD08 000005488Kondensator615NOK
MANITOWOC 000009194 Kjør kondensator, 440V | CT2EJA 50PE77 000009194Kondensator894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MANITOWOC 8251023 Capacitor, Start, 115V, 240 MFD
1 451 NOK / enhet