Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA XPK02Z batteridrevet høvler, 18V Lxt, bare verktøy, 3 1/4 tommers bladbredde, 1/8 tommers skjære Dp | CT2DCL 780AV7

MAKITA XPK02Z batteridrevet høvler, 18V Lxt, bare verktøy, 3 1/4 tommers bladbredde, 1/8 tommers skjære Dp

På lager
Vare: CT2DCL Modell: XPK02ZKryssref: 780AV7

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlaner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAKITA XPK01Z batteridrevet høvler, 18V Lxt, bare verktøy, 3 1/4 tommers bladbredde, 1/16 tommers kutte Dp | CT2DCD 34G798 XPK01Z3 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA XPK02Z batteridrevet høvler, 18V Lxt, bare verktøy, 3 1/4 tommers bladbredde, 1/8 tommers skjære Dp
4 305 NOK / enhet