Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA XNJ01Z Nibbler, 18V DC, 16 ga Capacity Steel, 18 ga Capacity Stainless Steel, 1 Bare Tool | CT2DAG 45L122

MAKITA XNJ01Z Nibbler, 18V DC, 16 ga Capacity Steel, 18 ga Capacity Stainless Steel, 1 Bare Tool

På lager
Vare: CT2DAG Model: XNJ01ZKryssreferanse: 45L122

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNibbler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA XNJ01Z Nibbler, 18V DC, 16 ga Capacity Steel, 18 ga Capacity Stainless Steel, 1 Bare Tool
7 162 NOK / enhet