HOVEDFILTER INC. MF0878065 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CG4VGB 7893670

MAIN FILTER INC. MF0878065 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height

Vare: CG4VGB Modell: MF0878065Cross Ref: 7893670 '
453NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.347 "
Bunn OD2.362 "
Kapasitet8.63
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Filterstørrelse216 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.99 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning MAHLE 7893670

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004420 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 4.05 tommers høyde | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 kvm Tommer525NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004422 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 kvm Tommer523NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004428 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 kvm Tommer453NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004431 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 7.63 tommers høyde | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 kvm Tommer591NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004434 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 13.11 tommers høyde | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 kvm Tommer1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004437 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 14.29 tommers høyde | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 kvm Tommer1 731 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004439 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 kvm Tommer1 772 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0878065 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height
453NOK / enhet