MAIN FILTER INC. MF0845842 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Buna Seal, 5.157 Inch Height | CG4NFC 7317

MAIN FILTER INC. MF0845842 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Buna Seal, 5.157 tommers høyde

Vare: CG4NFC Modell: MF0845842Cross Ref: 7317 '
384NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.142 "
Bunn OD4.016 "
Filter MediaGlass
Filtervurdering40
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.157
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.378 "
Topp OD4.016 "

Produktdetaljer:

    • Repalering NAPA 7317

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0308356 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8BXF HF6418 MF0308356Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0309133 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8CRR HF8140 MF0309133Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0310796 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8CUH C7065 MF0310796Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0324030 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CF8FPX KM603615 MF0324030Utsiden inn2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.191022 568 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0425579 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CF9TUZ XH03135 MF0425579Utsiden inn2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.191022 568 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0578552 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CG2PWB S4110G40 MF0578552Innsiden ut1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594507 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 16.02 tommers høyde | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--770NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0845842 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Buna Seal, 5.157 tommers høyde
384NOK / enhet