MAIN FILTER INC. MF0832492 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.51 Inch Height | CG4HMJ

HOVEDFILTER INC. MF0832492 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 5.51 tommers høyde

Vare: CG4HMJ Modell: MF0832492
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.409 "
Bunn OD4.173 "
Kapasitet32.00
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse327 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.51 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting MARINE LØSNINGER

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006153 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.26 tommers høyde | CF6QPU MF0006153Innsiden ut0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006466 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.49 tommers høyde | CF6QYB MF0006466Utsiden inn2.343 "4.646 "Utsiden inn6.49 "2.343 "4.646 "83.07929NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006481 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde | CF6QYH MF0006481Innsiden ut0.409 "4.173 "Innsiden ut7.48 "2.835 "4.173 "43.69604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006571 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CF6QZE MF0006571Innsiden ut0.409 "4.961 "Innsiden ut18.89 "3.622 "4.961 "135.071 202 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006805 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 5.9 tommers høyde | CF6RAE MF0006805Innsiden ut0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75393NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006914 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 32.48 tommers høyde | CF6RBT MF0006914Innsiden ut0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.122 582 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006937 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 7.75 tommers høyde | CF6RBZ MF0006937Utsiden inn1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99556NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0832492 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 5.51 tommers høyde
396NOK / enhet