HOVEDFILTER INC. MF0831206 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CG4HBY D59F25CV

HOVEDFILTER INC. MF0831206 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde

Vare: CG4HBY Modell: MF0831206Kryssref: D59F25CV'
643NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.07 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering25
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde13.11
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.59 "
Topp OD3.07 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX D59F25CV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0004037 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 27.95 tommers høyde | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 kvm Tommer27.95 "1.654 "408NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004049 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004096 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "253NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004322 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006192 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006474 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006934 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.72 tommers høyde | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 kvm Tommer4.72 "1.201 "508NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0831206 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde
643NOK / enhet