MAIN FILTER INC. MF0789320 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG4FVD 7424991299

MAIN FILTER INC. MF0789320 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde

Vare: CG4FVD Modell: MF0789320Cross Ref: 7424991299 '
675NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015
Kapasitet40.18
Skjul trykk290
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse543 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.945 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting RENAULT 7424991299

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseBunn ODBurst PressTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
MAIN FILTER INC. MF0308426 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 kvm Tommer566NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308435 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 kvm Tommer575NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308436 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Tommer Høyde | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 kvm Tommer675NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308451 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 kvm Tommer566NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308452 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 kvm Tommer705NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308462 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 kvm Tommer1 006 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316319 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 kvm Tommer575NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0789320 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde
675NOK / enhet