HOVEDFILTER INC. MF0718863 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.06 tommers høyde | CG4ELL 42563320

HOVEDFILTER INC. MF0718863 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.06 tommers høyde

Vare: CG4ELL Modell: MF0718863Cross Ref: 42563320 '
388NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.72 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse143 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.06 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.36 "
Topp OD2.72 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning IVECO 42563320

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeBunn -IDBunn ODHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0033141 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 7.28 tommers høyde | CF6TVF MF0033141god1.81 "4.33 "7.28 "god1.81 "4.33 "-750NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034022 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.27 tommers høyde | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145770NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034029 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.06 tommers høyde | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145388NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034032 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 6.22 tommers høyde | CF6TVR MF0034032god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "-813NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034033 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 1.61 tommers høyde | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034052 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.91 tommers høyde | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037990 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 8.03 tommers høyde | CF6UTQ MF0037990god1.1 "2.17 "8.03 "god1.1 "2.17 "1451 124 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0718863 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.06 tommers høyde
388NOK / enhet