HOVEDFILTER INC. MF0715029 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CG4EHU HPNL1012MV

MAIN FILTER INC. MF0715029 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 tommers høyde

Vare: CG4EHU Modell: MF0715029Kryssref.: HPNL1012MV'
366NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.77 "
Sprekktrykk150 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.03 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.77 "
Topp OD1.77 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HY-PRO HPNL1012MV

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0004909 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 11.02 tommers høyde | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "god11.02god3.35 "5.12 "753NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004912 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 11.02 tommers høyde | CF6QJY MF0004912Utsiden inn3.35 "5.12 "god11.02 "god3.35 "5.12 "753NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005973 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 9.69 tommers høyde | CF6QLJ MF0005973Utsiden inn1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "434NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006095 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 14.567 tommers høyde | CF6QPL MF0006095Utsiden inn-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006189 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007480 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 14.567 tommers høyde | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025850 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 24.65 tommers høyde | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "god24.65god3.5 "5.98 "1 529 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0715029 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 tommers høyde
366NOK / enhet