MAIN FILTER INC. MF0613845 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 11.81 Inch Height | CG3TNT

HOVEDFILTER INC. MF0613845 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde

Vare: CG3TNT Modell: MF0613845
2 314 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.36 "
Bunn OD4.72 "
Sprekktrykk304 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering40
Filterstørrelse692 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde11.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.36 "
Topp OD4.72 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0034031 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 kvm Tommer2 314 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066287 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 3.27 tommers høyde | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066352 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 kvm Tommer2 314 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066726 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 5.382 tommers høyde | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---694NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092824 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, tetning, 5.382 tommers høyde | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---694NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0166850 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Viton-tetning, 3.27 tommers høyde | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0166851 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 3.27 tommers høyde | CF7JTB MF0166851Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-546NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0613845 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde
2 314 NOK / enhet