MAIN FILTER INC. MF0612699 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Seal, 10.74 Inch Height | CG3RXD

HOVEDFILTER INC. MF0612699 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, tetning, 10.74 tommers høyde

Vare: CG3RXD Modell: MF0612699
2 063 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.48 "
Bunn OD4.016 "
Filter MediaWire Mesh
Høyde10.74 "
mikron25
Topp OD4.016 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008129 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 5.62 tommers høyde | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "808NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008188 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "1 147 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026451 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 10.74 tommers høyde | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "2 063 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034319 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 13.11 tommers høyde | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 kvm Tommer13.11-5.591 "4 461 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034396 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 kvm Tommer2.75 "0.65 "1.634 "521NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034557 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "487NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034628 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, tetning, 1.18 tommers høyde | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "542NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0612699 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, tetning, 10.74 tommers høyde
2 063 NOK / enhet