MAIN FILTER INC. MF0609669 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Buna Seal, 9.17 Inch Height | CG3QNT

HOVEDFILTER INC. MF0609669 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-forsegling, 9.17 tommers høyde

Vare: CG3QNT Modell: MF0609669
1 299 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.661 "
Skjul trykk73
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse633 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.17 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0007572 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 8.89 tommers høyde | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 kvm Tommer919NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007602 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer1 380 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007603 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tommer1 380 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007621 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer2 063 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007622 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 063 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024295 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-forsegling, 8.89 tommers høyde | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 kvm Tommer919NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0029364 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer1 299 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0609669 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Buna-forsegling, 9.17 tommers høyde
1 299 NOK / enhet