HOVEDFILTER INC. MF0603445 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde | CG3KUJ S39E149T

HOVEDFILTER INC. MF0603445 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde

Vare: CG3KUJ Modell: MF0603445Cross Ref: S39E149T '
1 583 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.01 "
Bunn OD3.31 "
Sprekktrykk51 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering149
Filterstørrelse316 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeGarnital
Høyde9.84 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeGarnital
Topp ID1.61 "
Topp OD3.33 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX S39E149T

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0308951 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde | CF8CMQ HF7759 MF03089513.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 kvm Tommer9.84 "1.61 "1 583 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0358472 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron kapasitet, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CF8MTR S420T149 MF03584723.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 kvm Tommer7.55 "1.61 "1 523 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0358473 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde | CF8MTT S430T149 MF03584733.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 kvm Tommer9.84 "1.61 "1 583 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432374 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron kapasitet, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CG2ATF XH04674 MF04323743.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 kvm Tommer7.55 "1.61 "1 523 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432386 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde | CG2ATM XH04681 MF04323863.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 kvm Tommer9.84 "1.61 "1 583 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432396 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.88 tommers høyde | CG2ATV G00598 MF04323965.96 "5.31 "5.96 "-73 PSI903 kvm Tommer9.88 "3.74 "4 360 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603432 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron kapasitet, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CG3KUD S38E149T MF06034323.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 kvm Tommer7.55 "1.61 "1 523 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0603445 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, garantiforsegling, 9.84 tommers høyde
1 583 NOK / enhet