MAIN FILTER INC. MF0601978 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.57 Inch Height | CG3KFH R55D80BV

HOVEDFILTER INC. MF0601978 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.57 tommers høyde

Vare: CG3KFH Modell: MF0601978Cross Ref: R55D80BV '
624NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.165 "
Sprekktrykk232 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering80
Filterstørrelse147 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.57
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron80
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.024 "
Topp OD2.165 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX R55D80BV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0060516 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 11.14 tommers høyde | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 kvm Tommer11.140.87 "841NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060760 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 4.29 tommers høyde | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "640NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064678 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.53 tommers høyde | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "802NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066316 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 230 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066391 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 3.85 tommers høyde | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "498NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066521 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 15.7 tommers høyde | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 kvm Tommer15.7 "3.551 "3 467 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0421948 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 80 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.29 tommers høyde | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "640NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0601978 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.57 tommers høyde
624NOK / enhet