HOVEDFILTER INC. MF0599686 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde | CG3HNT R20C125TB

MAIN FILTER INC. MF0599686 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde

Vare: CG3HNT Modell: MF0599686Kryssreferanse: R20C125TB '
444NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.898 "
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering125
Høyde8.42
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX R20C125TB

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0058369 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"364NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058407 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "328NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058617 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 4.72 tommers høyde | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer4.72 "1.083 "387NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058829 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 12.95 tommers høyde | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "1 336 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058911 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "512NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059221 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "308NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059241 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 7.04 tommers høyde | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "373NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599686 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde
444NOK / enhet