HOVEDFILTER INC. MF0599306 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.583 tommers høyde | CG3HFC F95B60N2TB

HOVEDFILTER INC. MF0599306 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.583 tommers høyde

Vare: CG3HFC Modell: MF0599306Kryssreferanse: F95B60N2TB '
417NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.811 "
Skjul trykk15
Sprekktrykk15 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse41 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet4 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde3.583 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp OD1.811 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX F95B60N2TB

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn -IDBunn ODHøydeTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0060982 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron, tetning, 10.709 tommers høyde | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-748NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062077 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 4.173 tommers høyde | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15262NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062089 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-350NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062116 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-442NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062122 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 10.236 tommers høyde | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-493NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062151 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 10.709 tommers høyde | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-748NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065689 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-496NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0599306 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.583 tommers høyde
417NOK / enhet