MAIN FILTER INC. MF0596410 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CG3EUD A16A25GBM

MAIN FILTER INC. MF0596410 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde

Vare: CG3EUD Modell: MF0596410Kryssref.: A16A25GBM'
1 365 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6 PSI
Kapasitet88.50
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse985 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.949
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX A16A25GBM

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydemikronTrådTrådstørrelseTopp ODPris
MAIN FILTER INC. MF0301826 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "853NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301831 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304027 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304225 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305644 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307633 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "603NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308310 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596410 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde
1 365 NOK / enhet