MAIN FILTER INC. MF0589698 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 10 Micron Rating, Viton Seal, 5.079 Inch Height | CG2ZDA 9160G10B000M

HOVEDFILTER INC. MF0589698 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde

Vare: CG2ZDA Modell: MF0589698Kryssreferanse: 9160G10B000M '
2 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.362 "
Kapasitet4.46
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaRustfritt stålfiber
Filterstørrelse171 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.079 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.346 "
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting REXROTH 9160G10B000M

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006231 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 kvm Tommer3.58 "0.87 "1.752 "1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007740 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 3.66 tommers høyde | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "1 080 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007745 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 kvm Tommer3.58 "0.87 "1.752 "1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007750 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 6.22 tommers høyde | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 kvm Tommer6.22 "0.87 "1.752 "1 711 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007761 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "3 039 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007773 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 13.81 tommers høyde | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 kvm Tommer13.81 "1.898 "3.032 "5 772 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008769 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 kvm Tommer5.079 "1.346 "2.362 "2 324 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0589698 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde
2 324 NOK / enhet