MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTU A411C10

MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde

Vare: CG2NTU Modell: MF0575524Kryssreferanse: A411C10 '
467NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet30.34
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse410 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A411C10

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFilter MediaFiltervurderingmikronPris
MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTT A411C05 MF05755231015Cellulose-5467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTV A411C15 MF05755251015Cellulose-15467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575526 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTW A411C25 MF05755261015 PSICellulose2020467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575527 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTX A411G03 MF05755271015Glass-3653NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575528 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTY A411G06 MF05755281015 PSIGlass55597NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575529 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NTZ A411G10 MF05755291015Glass-10575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575530 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG2NUA A411G15 MF05755301015 PSIGlass1515575NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde
467NOK / enhet