MAIN FILTER INC. MF0526798 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Seal, 2.52 Inch Height | CG2MNZ 90953700000

HOVEDFILTER INC. MF0526798 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde

Vare: CG2MNZ Modell: MF0526798Cross Ref: 90953700000 '
223NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.22 "
Bunn OD1.5 "
Kapasitet3.02
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse67 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde2.52 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID0.53 "
Topp OD1.5 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning BECKER 90953700000

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydemikronTetningstypeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0003997 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.86 ​​tommers høyde | CF6QFE MF0003997Utsiden inn1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "322NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004592 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 7.78 tommers høyde | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005970 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.86 ​​tommers høyde | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "322NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009873 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 5.2 tommers høyde | CF6RUR MF0009873Utsiden inn1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "430NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0015873 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "223NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0029309 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 13.27 tommers høyde | CF6TUD MF0029309Utsiden inn-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "1 730 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034075 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 10.91 tommers høyde | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "1 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0526798 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde
223NOK / enhet