HOVEDFILTER INC. MF0486852 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 11.81 tommers høyde | CG2EPA 557700

HOVEDFILTER INC. MF0486852 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 11.81 tommers høyde

Vare: CG2EPA Modell: MF0486852Cross Ref: 557700 '
556NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde11.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WITTE 557700

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006462 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.49 tommers høyde | CF6QXZ MF0006462Utsiden inn2.343 "4.646 "Utsiden inn6.49 "2.343 "4.646 "76.19929NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006985 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde | CF6RCP MF0006985Innsiden ut0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96430NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007034 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 21.45 tommers høyde | CF6RDG MF0007034Innsiden ut0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-1 717 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007036 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 42.91 tommers høyde | CF6RDJ MF0007036Innsiden ut0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.683 443 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007048 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 2.16 tommers høyde | CF6RDW MF0007048Innsiden ut0.331 "2.835 "Innsiden ut2.16 "1.772 "2.835 "7.38264NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008341 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 42.91 tommers høyde | CF6RQL MF0008341Innsiden ut0.559 "7.953 "Innsiden ut42.91 "6.181 "7.953 "674.683 443 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024135 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 10.23 tommers høyde | CF6TAE MF0024135Innsiden ut0.409 "4.173 "Innsiden ut10.23 "2.835 "4.173 "55.08737NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0486852 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 11.81 tommers høyde
556NOK / enhet