MAIN FILTER INC. MF0398265 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CF8XMY SL125B40B

HOVEDFILTER INC. MF0398265 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde

Vare: CF8XMY Modell: MF0398265Kryssreferanse: SL125B40B '
1 355 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse975 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde14.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Repalement STAUFF SL125B40B

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn ODSkjul trykkTopp ODSprekktrykkFilterstørrelseFlowStrømretningPris
HOVEDFILTER INC. MF0008088 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6RNF MF00080881.004 "1.85 "-1.85 "435 PSI157 kvm TommerUtsiden inn-371NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008109 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RNM MF00081091.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 kvm TommerUtsiden inn-332NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008252 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF6RPH MF00082521.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI975 kvm TommerUtsiden innUtsiden inn1 355 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008280 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RPR MF00082801.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI664 kvm TommerUtsiden innUtsiden inn1 003 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008378 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron kapasitet, tetning, 9.8 tommers høyde | CF6RQV MF00083781.063 "2.362 "1452.362 "145 PSI159 kvm TommerInnsiden utInnsiden ut362NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0179246 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF7LRT 2450D50W MF01792461.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 kvm TommerUtsiden inn-1 355 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183084 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF7MGY 302040 MF01830841.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 kvm TommerUtsiden inn-1 355 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0398265 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde
1 355 NOK / enhet