HOVEDFILTER INC. MF0366537 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF8PCA 0005L010P

HOVEDFILTER INC. MF0366537 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde

Vare: CF8PCA Modell: MF0366537Kryssref.: 0005L010P'
991NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.6 "
Bunn OD5.28 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter Mediapolyester
Filtervurdering10
Filterstørrelse535 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde2.83 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.6 "
Topp OD5.28 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0005L010P

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris
HOVEDFILTER INC. MF0028672 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF6TQP MF00286722.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0365988 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF8NJG 306097 MF03659882.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503535 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CG2GYW 00306097 MF05035352.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0581735 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2QFD PT9212 MF058173513.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0592653 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CG3BXX 005L010P MF05926532.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0613875 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG3TPC MF061387513.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0613879 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CG3TPE MF06138792.83 "3.6 "5.28 "5.28 "-145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0366537 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde
991NOK / enhet