HOVEDFILTER INC. MF0166477 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 15.2 tommers høyde | CF7JRT 1901K25P

MAIN FILTER INC. MF0166477 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 15.2 tommers høyde

Vare: CF7JRT Modell: MF0166477Kryssreferanse: 1901K25P '
1 799 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.701 "
Bunn OD5.591 "
Filter MediaGlass
Høyde15.2 "
mikron25
TetningstypeViton
Topp ID3.701 "
Topp OD5.591 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting EPPENSTEINER 1901K25P

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006091 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006250 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRL MF0006250Utsiden inn0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13550NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006253 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRP MF0006253Utsiden inn0.874 "2.028 "Utsiden inn6.71 "-2.028 "14.13538NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006258 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6QRR MF0006258Utsiden inn1.347 "2.362 "Utsiden inn5.66 "-2.362 "12.81531NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006261 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 7.99 tommers høyde | CF6QRU MF0006261Utsiden inn1.347 "2.362 "Utsiden inn7.99 "-2.362 "19.38576NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006264 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QRX MF0006264Utsiden inn1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85795NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006265 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QRY MF0006265Utsiden inn1.898 "3.721 "Utsiden inn7.63 "-3.721 "58.28851NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166477 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 15.2 tommers høyde
1 799 NOK / enhet