HOVEDFILTER INC. MF0128957 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 9.17 tommers høyde | CF7HAC 932688Q

MAIN FILTER INC. MF0128957 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 9.17 tommers høyde

Vare: CF7HAC Modell: MF0128957Cross Ref: 932688Q '
732NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.661 "
Kapasitet44.78
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse457 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.17 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PARKER 932688Q

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006153 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.26 tommers høyde | CF6QPU MF0006153Innsiden ut0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006466 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.49 tommers høyde | CF6QYB MF0006466Utsiden inn2.343 "4.646 "Utsiden inn6.49 "2.343 "4.646 "83.07929NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006481 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde | CF6QYH MF0006481Innsiden ut0.409 "4.173 "Innsiden ut7.48 "2.835 "4.173 "43.69604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006571 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CF6QZE MF0006571Innsiden ut0.409 "4.961 "Innsiden ut18.89 "3.622 "4.961 "135.071 202 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006805 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 5.9 tommers høyde | CF6RAE MF0006805Innsiden ut0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75393NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006914 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 32.48 tommers høyde | CF6RBT MF0006914Innsiden ut0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.122 582 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006937 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 7.75 tommers høyde | CF6RBZ MF0006937Utsiden inn1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99556NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0128957 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 9.17 tommers høyde
732NOK / enhet