MAIN FILTER INC. MF0058903 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height | CF6WWL D150G25A

MAIN FILTER INC. MF0058903 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 tommers høyde

Vare: CF6WWL Modell: MF0058903Kryssreferanse: D150G25A '
384NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Kapasitet23.71
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse264 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.56 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC D150G25A

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006157 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6QPX MF0006157Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn18.465 "251.63 "3.937 "2 556 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057054 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVE MF0057054Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "251.63 "3.937 "1 841 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057055 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVF MF0057055Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "1 841 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058205 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058215 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "823NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058225 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 16.575 tommers høyde | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "977NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058341 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 3.94 tommers høyde | CF6WEG D108G25B MF0058341Utsiden inn-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "579NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058903 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 tommers høyde
384NOK / enhet