MAIN FILTER INC. MF0058116 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCF A221T60BM

MAIN FILTER INC. MF0058116 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde

Vare: CF6WCF Modell: MF0058116Kryssreferanse: A221T60BM '
1 290 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6 PSI
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse464 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.949
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A221T60BM

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris
MAIN FILTER INC. MF0058109 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCA A221C10BM MF00581098.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulose-586NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058110 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCB A221C25BM MF00581108.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSICellulose20586NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058113 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCC A221G10BM MF00581138.949 "246.696.4810145145 PSIGlass-1 365 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058114 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCD A221G25BM MF00581148.949246.6 PSI88.5025-145 PSIGlass251 365 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058115 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6WCE A221T125BM MF00581158.949 "--125--Wire Mesh-1 059 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058116 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde
1 290 NOK / enhet